Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 3108-46, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
JALAS® 3108 Monza-Griff
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:3108-46
Rubix:2501195
EAN:6408487430862



Produktdetails : 3108-46 S1 P SRB HRO Sicherheitssandale JALAS MONZA GRIP
Sicherheitssandale. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. HRO: Hitzebeständige Sohlenkomponente, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. P: Durchtrittsichere Sohle. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfest auf Keramikboden mit Glycerin. Gepolsterte Stangenkante. Entspricht der IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Antistatische Eigenschaften. ProNose-Verstärkung im Zehenbereich. Hitzebeständige Sohle. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Hinterer Stoßdämpfungsbereich.
Stärken
Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Schutzstufe. Atmungsaktiv. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
149,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
46