2900-38 SB A E SRC FO Sicherheitsschuh Clog JALAS JACK
JALAS® 2900 Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:2900-38
Rubix:2501002
EAN:6408487387791



Produktdetails : 2900-38 SB A E SRC FO Sicherheitsschuh Clog JALAS JACK
Hochsicherer Schuh. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh ist mit orthopädischen Sohlen getestet, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (getestet mit 20 Joule) angepasst sind. Ölbeständige Sohle. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Stoß und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. Gepolsterte Stangenkante. Entspricht der IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Antistatische Eigenschaften. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Hervorragende Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,39 € exkl. MwSt.
/ Paar
108,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
38