1870-44 S2 SRC HRO CI Sicherheitsstiefel JALAS OFF ROAD
JALAS® 1870 OffRoad
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1870-44
Rubix:2500757
EAN:6408487440922




Produktdetails : 1870-44 S2 SRC HRO CI Sicherheitsstiefel JALAS OFF ROAD
Stiefel für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. CI: Kälteisolierung Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule). HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Oberteil mit breiter Passform. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Mit Reißverschluss zu schließen. Wasserabweisend. Zunge mit Balg. Ösen für die Schnürung. Antistatische Eigenschaften. Hitzebeständige Außensohle. Gegen Öle beständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 44 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | pu-beschichtetes leder/technisches vlies |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,05 € exkl. MwSt.
/ Paar
153,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
44