1278-44 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS HEAVY DUTY
1278 SCHWERLAST
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1278-44
Rubix:2500094
EAN:6408487506178
Produktdetails : 1278-44 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS HEAVY DUTY
Ein robuster, halbhoher Sicherheitsschuh mit höchster Schutzstufe (S3) und BOA® Fit System, der für schwere Arbeiten entwickelt wurde. Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder und Mikrofaser bietet hervorragenden Fußschutz und zusätzlichen Knöchelschutz. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle sorgt für exzellenten Grip, und die JALAS® Composite Toe Cap, der plasmabehandelte textile Durchstichschutz und die doppelten Aufprallschutzzonen aus Poron® XRD® machen den Arbeitstag noch sicherer.
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 44 |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
219,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
44