886019 KHANGAR S3 GR. 45 BRAUN Winterstiefel Leder PU Laufsohle Verbundkappe
KHANGAR S3 SRC CI FELLGEFÜTTERTER STIEFEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886019
Rubix:3238402
EAN:3660338392535

Dokumente
Produktdetails : 886019 KHANGAR S3 GR. 45 BRAUN Winterstiefel Leder PU Laufsohle Verbundkappe
Die gefütterten Khangar-Sicherheitsstiefel von GISS bieten zuverlässigen Schutz in industriellen Arbeitsumgebungen. Sie sind speziell für den Einsatz im Freien konzipiert – ideal bei kalten, feuchten und rutschigen Bedingungen.
Eigenschaften:
Die Khangar-Sicherheitsstiefel zeichnen sich durch einen wasserabweisenden Schaft aus hochwertigem, vollnarbigem Leder aus, der flexibel und strapazierfähig ist und dauerhaft vor Feuchtigkeit und Abnutzung schützt. Das umweltfreundliche Wollfutter hält die Füße auch bei Temperaturen unter 10 °C angenehm warm. Für maximalen Komfort sorgt die ergonomische Einlegesohle aus Memory-Schaum, die sich der Fußform optimal anpasst. Die durchtrittsichere, leichte Zwischensohle sowie die atmungsaktive Composite-Schutzkappe (200 Joule) gewährleisten höchste Sicherheit, ohne zusätzliches Gewicht. Die robuste, kompakte PU-Laufsohle ist rutschfest, antistatisch, abriebfest und beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Zusätzliche Sicherheit bieten die verstärkte PU-Überkappe sowie der ausgeprägte Absatz, die den Halt auf Leitern und glatten Oberflächen verbessern.
Spezifikationen:
• Schaft: Vollnarbenleder mit Pull-up-Finish, flexibel und wasserabweisend
• Futter: Umweltfreundliche Wolle
• Einlegesohle: Ergonomischer Memory-Schaum für hohen Tragekomfort
• Schutzkappe: Composite 200 J, perforiert, mit atmungsaktiver Membran
• Durchtrittschutz: Metallfrei, leicht und flexibel
• Laufsohle: Kompakter PU (Polyurethan), abriebfest, antistatisch, rutschhemmend, kraftstoffbeständig
• Zwischensohle: PU/PU mit doppelter Dichte, extra weich, ermüdungshemmend und stabilisierend
• Weite: 11
• Gewicht: 766 g (Größe 42, pro Stiefel)
• Größen: In vielen Varianten verfügbar
Normen:
Die Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und tragen die CE-Kennzeichnung. Zudem entsprechen sie der EN ISO 20345 mit folgenden Klassifizierungen:
• S3S: Schutz gegen Quetschung, Durchtritt, Wasserdurchtritt u. v. m.
• CI: Kälteschutz
• FO: Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe
• SR: Hohe Rutschhemmung auf nassen und öligen Oberflächen
• LG: Absatz für sicheren Halt auf Leitern
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für zuverlässige Lösungen im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Rund 40.000 Kunden in Europa vertrauen auf Produkte, die Qualität, Komfort und Wirtschaftlichkeit verbinden. Das Sortiment deckt sämtliche Anforderungen im Arbeitsschutz ab – von Kopf-, Augen-, Atem- und Körperschutz bis hin zu Hand-, Fuß- und Absturzsicherung. GISS entwickelt seine PSA-Produkte mit hochwertigen Materialien und technischer Expertise, stets in enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Rubix-Gruppe.
Eigenschaften:
Die Khangar-Sicherheitsstiefel zeichnen sich durch einen wasserabweisenden Schaft aus hochwertigem, vollnarbigem Leder aus, der flexibel und strapazierfähig ist und dauerhaft vor Feuchtigkeit und Abnutzung schützt. Das umweltfreundliche Wollfutter hält die Füße auch bei Temperaturen unter 10 °C angenehm warm. Für maximalen Komfort sorgt die ergonomische Einlegesohle aus Memory-Schaum, die sich der Fußform optimal anpasst. Die durchtrittsichere, leichte Zwischensohle sowie die atmungsaktive Composite-Schutzkappe (200 Joule) gewährleisten höchste Sicherheit, ohne zusätzliches Gewicht. Die robuste, kompakte PU-Laufsohle ist rutschfest, antistatisch, abriebfest und beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Zusätzliche Sicherheit bieten die verstärkte PU-Überkappe sowie der ausgeprägte Absatz, die den Halt auf Leitern und glatten Oberflächen verbessern.
Spezifikationen:
• Schaft: Vollnarbenleder mit Pull-up-Finish, flexibel und wasserabweisend
• Futter: Umweltfreundliche Wolle
• Einlegesohle: Ergonomischer Memory-Schaum für hohen Tragekomfort
• Schutzkappe: Composite 200 J, perforiert, mit atmungsaktiver Membran
• Durchtrittschutz: Metallfrei, leicht und flexibel
• Laufsohle: Kompakter PU (Polyurethan), abriebfest, antistatisch, rutschhemmend, kraftstoffbeständig
• Zwischensohle: PU/PU mit doppelter Dichte, extra weich, ermüdungshemmend und stabilisierend
• Weite: 11
• Gewicht: 766 g (Größe 42, pro Stiefel)
• Größen: In vielen Varianten verfügbar
Normen:
Die Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und tragen die CE-Kennzeichnung. Zudem entsprechen sie der EN ISO 20345 mit folgenden Klassifizierungen:
• S3S: Schutz gegen Quetschung, Durchtritt, Wasserdurchtritt u. v. m.
• CI: Kälteschutz
• FO: Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe
• SR: Hohe Rutschhemmung auf nassen und öligen Oberflächen
• LG: Absatz für sicheren Halt auf Leitern
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für zuverlässige Lösungen im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Rund 40.000 Kunden in Europa vertrauen auf Produkte, die Qualität, Komfort und Wirtschaftlichkeit verbinden. Das Sortiment deckt sämtliche Anforderungen im Arbeitsschutz ab – von Kopf-, Augen-, Atem- und Körperschutz bis hin zu Hand-, Fuß- und Absturzsicherung. GISS entwickelt seine PSA-Produkte mit hochwertigen Materialien und technischer Expertise, stets in enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Rubix-Gruppe.
Stärken
• Effektive Wärmeisolierung für kalte Arbeitsumgebungen (< 10 °C)
• Höchster Komfort durch Memory-Schaum-Einlegesohle und ergonomische Passform
• 100 % metallfrei: geringes Gewicht, keine Interferenzen mit Metalldetektoren
• Erhöhte Sicherheit durch rutschfeste Profilsohle, verstärkten PU-Überkappenschutz und Leiterabsatz
• Höchster Komfort durch Memory-Schaum-Einlegesohle und ergonomische Passform
• 100 % metallfrei: geringes Gewicht, keine Interferenzen mit Metalldetektoren
• Erhöhte Sicherheit durch rutschfeste Profilsohle, verstärkten PU-Überkappenschutz und Leiterabsatz
Anwendungen
Diese Sicherheitsstiefel eignen sich besonders für Fachkräfte aus Industrie, Baugewerbe, Logistik und Instandhaltung im Außenbereich. Ihre robuste Bauweise und die starke Isolierung machen sie zum idealen Schutzschuh für Arbeiten in kalten, nassen oder rutschigen Umgebungen – ob auf Baustellen, in unbeheizten Lagern, auf Leitern oder in Bereichen mit erhöhtem Risiko von Durchtritt oder Ausrutschen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | braun |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 45 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | nein |
| Metallfrei | ja |
| Sohlenart | ci |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | wasserdichtes vollnarbiges leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
96,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
EU Schuhgröße
45