840216 KILAUEA S3 CI SRC GR. 40 BRAUN Winterstiefel Leder PULaufsohle Verbundkappe wasserabweisend

Kilauea 2 s3 src gefütterter Rigger-Stiefel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:840216
Rubix:3238476
EAN:3660338057465
840216 KILAUEA S3 CI SRC GR. 40 BRAUN Winterstiefel Leder PULaufsohle Verbundkappe wasserabweisend
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbebraun
EU Schuhgröße40
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840216 KILAUEA S3 CI SRC GR. 40 BRAUN Winterstiefel Leder PULaufsohle Verbundkappe wasserabweisend


Der gefütterte Sicherheitsschnürstiefel KILAUEA 2 von GISS wurde speziell für Profis entwickelt, die unter kalten und feuchten Bedingungen arbeiten. Dank seines durchdachten Designs für den Außeneinsatz ist er ein unverzichtbares Ausrüstungsteil für Fachkräfte im Bauwesen, in der Logistik oder in der Schwerindustrie.

Eigenschaften:
Dieser Schuh ist aus wasserabweisendem, geöltem Vollnarbenleder gefertigt und bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb, Risse und Durchstiche. Das Innenfutter aus synthetischem Fell sorgt selbst bei Minusgraden für wohltuende Wärme und Tragekomfort. Die ultraleichte Schutzkappe aus Polycarbonat ist elastisch und stoßabsorbierend, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Eine durchtrittsichere Zwischensohle aus hochfestem Textilmaterial schützt die gesamte Fußfläche und gewährleistet maximale Sicherheit bei gleichzeitiger Flexibilität. Die zweischichtige PU-Laufsohle mit offener Profilstruktur ist rutschhemmend und erleichtert den Abfluss von Flüssigkeiten. Der abgesetzte Absatz sorgt für mehr Stabilität, insbesondere beim Besteigen von Leitern. Ein zusätzlicher Abriebschutz im Zehenbereich verlängert die Lebensdauer des Stiefels deutlich.

Spezifikationen:
• Obermaterial: geöltes, wasserabweisendes Vollnarbenleder (2,0–2,2 mm)
• Futter: synthetisches Fell
• Sohle: zweischichtiger Polyurethan (PU2D)
• Profil: offene Struktur für optimale Flüssigkeitsableitung
• Schutzkappe: ultraleichtes Polycarbonat, thermisch isolierend (–10 °C bis +40 °C)
• Durchtrittschutz: hochfestes Textilgewebe, 100 % der Fußfläche abgedeckt
• Zehenkappe: abriebfester Verstärkungsschutz
• Gewicht: ca. 800 g (Größe 42)
• Farbe: Braun
• Sicherheitsklasse: S3
• Metallfreie Ausführung

Normen:
• EN ISO 20345 : 2022 S3L CI SR FO – Aktuelle europäische Norm für Sicherheitsschuhe
• Gewährleistet Stoßschutz bis 200 J (Sicherheitskappe), leichten Durchtrittschutz (S3L), Kälteisolierung (CI), erhöhte Rutschfestigkeit (SR) sowie Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (FO)
• EU-Verordnung 2016/425 – Regelt das Inverkehrbringen und die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) innerhalb der Europäischen Union

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Das Ziel der Marke ist es, zuverlässige Schutzlösungen zu fairen Preisen bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Tragekomfort. GISS überzeugt durch Innovation, Ergonomie und hohe Verfügbarkeit, welche dank Partnerschaften mit führenden internationalen Herstellern gewährleistet wird. So profitieren Unternehmen in ganz Europa von sicherer, moderner und erschwinglicher Schutzausrüstung.

Stärken

• Hervorragender Schutz vor Stößen und Durchtritt (Schutzkappe + Textileinlage)
• Wärmeisolierendes Innenfutter aus synthetischem Fell
• Rutschfeste Sohle mit offenem Profil für sicheren Halt auf öligen und glatten Böden
• Langlebig dank abriebfester Zehenverstärkung
• Metallfreie, leichte und nicht leitende Konstruktion
• Gute Wärmeisolierung von –10 °C bis +40 °C
• Abgesetzter Absatz für mehr Sicherheit auf Leitern
• Zweischichtige Sohle für optimale Dämpfung und Komfort

Anwendungen

Dieser Sicherheitsschuh eignet sich ideal für Fachkräfte, die im Freien bei niedrigen Temperaturen arbeiten, etwa für Instandhaltungstechniker, Bauarbeiter, Entsorgungsmitarbeiter, Maschinenführer oder Lagerlogistiker in unbeheizten Hallen. Dank seiner rutschfesten Profilsohle bietet der Stiefel einen sicheren Halt auf feuchten, glatten oder öligen Untergründen. Seine robuste Konstruktion und der Rundumschutz machen ihn zu einem zuverlässigen Partner in Arbeitsbereichen mit mechanischen oder thermischen Risiken.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbebraun
EU Schuhgröße40
Hauptmaterialleder
Wasserdichtnein
Mittelfußschutznein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Werkstoffvollnarbiges leder
61,14 exkl. MwSt.
/ Paar
72,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

40