9988 GR.43 S3 SRC WR HRO Stiefel Microfaser Vibram Laufsohle Alukappe schw BOA Gore
EXALTER 9988 GTX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:9988-43
Rubix:3317601
EAN:6408487534683

Dokumente
Produktdetails : 9988 GR.43 S3 SRC WR HRO Stiefel Microfaser Vibram Laufsohle Alukappe schw BOA Gore
Der Sicherheitsschuh JALAS® EXALTER 9988 GTX ist die ideale Lösung für Profis, die in feuchten und anspruchsvollen Umgebungen auf zuverlässigen Schutz setzen. Die mittelhohe Ausführung, die wasserdichte GORE-TEX®-Membran und das seitlich angebrachte BOA® Fit System sorgen für einen hohen Tragekomfort, Robustheit und eine einfache Handhabung. Entwickelt, um extremen Bedingungen standzuhalten und gleichzeitig Atmungsaktivität sowie Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, kombiniert dieser Schuh modernste JALAS®-Technologien für sicheren und langlebigen Schutz im Arbeitsalltag.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh überzeugt durch eine durchdachte und technisch ausgereifte Konstruktion. Das Obermaterial aus Mikrofaser und Textil in Verbindung mit der GORE-TEX®-Membran bietet wasserdichten Schutz bei optimaler Atmungsaktivität. Das seitlich platzierte BOA® Fit System ermöglicht ein schnelles und präzises Anpassen, sogar mit Handschuhen. Die Vibram®-Laufsohle aus Nitrilgummi garantiert einen hervorragenden Halt, auch auf glatten oder öligen Böden. Die Dämpfung wird durch PORON® XRD™-Material im Fersen- und Vorfußbereich verstärkt, um Stöße effektiv zu reduzieren. Ein integrierter Stabilisierungseinsatz in der Zwischensohle bietet einen optimalen Halt für Fußgewölbe und Knöchel. Der gesamte Schuh ist frei von tierischen Materialien.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Passform: normal
• Gewicht (Größe 42): 1,33 kg
• Kollektion: Exalter
• Obermaterial: Mikrofaser, Textil
• Futter: Polyamid mit GORE-TEX®-Membran
• Zehenkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: textiler Kompositkern, plasmabehandelt (PTC)
• Laufsohle: Vibram®-Nitrilgummi
• Zwischensohle: PU
• Einlegesohle: JALAS® 8303 FX3 Supreme (Textil, flexible & stabile E.V.A., leitfähige Fasern, Neo-Schaum, PORON® XRD™)
• Verschluss: seitliches BOA® Fit System
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: persönliche Schutzausrüstung erfüllt grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
• EN ISO 20345: allgemeine und zusätzliche Anforderungen an Sicherheitsschuhe
• S3: Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, Fersen-Dämpfung, wasserabweisendes Obermaterial, kraftstoffbeständige Sohle
• SRC: Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden mit Schmiermitteln
• WR: Wasseraufnahme- und Durchtrittsbeständigkeit
• HRO: hitzebeständige Sohle (Kontaktwärme bis 300 °C)
• DGUV 112-191: geeignet für orthopädische Einlagen ohne Verlust der Zertifizierung
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe und bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung in innovative Schutzlösungen ein. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen Konzern Ejendals, einem Spezialisten für Premium-Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Schwerpunkt auf Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen. Ejendals, gegründet 1949, verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch Produkte zu vermeiden, die Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte macht Jalas® zu einer Referenzmarke in zahlreichen Industriezweigen weltweit.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh überzeugt durch eine durchdachte und technisch ausgereifte Konstruktion. Das Obermaterial aus Mikrofaser und Textil in Verbindung mit der GORE-TEX®-Membran bietet wasserdichten Schutz bei optimaler Atmungsaktivität. Das seitlich platzierte BOA® Fit System ermöglicht ein schnelles und präzises Anpassen, sogar mit Handschuhen. Die Vibram®-Laufsohle aus Nitrilgummi garantiert einen hervorragenden Halt, auch auf glatten oder öligen Böden. Die Dämpfung wird durch PORON® XRD™-Material im Fersen- und Vorfußbereich verstärkt, um Stöße effektiv zu reduzieren. Ein integrierter Stabilisierungseinsatz in der Zwischensohle bietet einen optimalen Halt für Fußgewölbe und Knöchel. Der gesamte Schuh ist frei von tierischen Materialien.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Passform: normal
• Gewicht (Größe 42): 1,33 kg
• Kollektion: Exalter
• Obermaterial: Mikrofaser, Textil
• Futter: Polyamid mit GORE-TEX®-Membran
• Zehenkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: textiler Kompositkern, plasmabehandelt (PTC)
• Laufsohle: Vibram®-Nitrilgummi
• Zwischensohle: PU
• Einlegesohle: JALAS® 8303 FX3 Supreme (Textil, flexible & stabile E.V.A., leitfähige Fasern, Neo-Schaum, PORON® XRD™)
• Verschluss: seitliches BOA® Fit System
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: persönliche Schutzausrüstung erfüllt grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
• EN ISO 20345: allgemeine und zusätzliche Anforderungen an Sicherheitsschuhe
• S3: Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, Fersen-Dämpfung, wasserabweisendes Obermaterial, kraftstoffbeständige Sohle
• SRC: Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden mit Schmiermitteln
• WR: Wasseraufnahme- und Durchtrittsbeständigkeit
• HRO: hitzebeständige Sohle (Kontaktwärme bis 300 °C)
• DGUV 112-191: geeignet für orthopädische Einlagen ohne Verlust der Zertifizierung
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® hochwertige Sicherheits- und Berufsschuhe und bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung in innovative Schutzlösungen ein. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen Konzern Ejendals, einem Spezialisten für Premium-Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Schwerpunkt auf Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen. Ejendals, gegründet 1949, verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch Produkte zu vermeiden, die Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte macht Jalas® zu einer Referenzmarke in zahlreichen Industriezweigen weltweit.
Stärken
• Mittelhoher Schnitt mit Knöchelstütze
• GORE-TEX®-Membran: wasserdicht und atmungsaktiv
• BOA® Fit System: schneller, präziser Verschluss
• Vibram®-Nitrilgummisohle: maximaler Grip, hitze- und ölbeständig
• PORON® XRD™-Polsterung: optimale Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
• Integrierter Stabilizer für sicheren Halt des Fußgewölbes
• Frei von tierischen Materialien
• Geeignet für orthopädische Einlagen
• GORE-TEX®-Membran: wasserdicht und atmungsaktiv
• BOA® Fit System: schneller, präziser Verschluss
• Vibram®-Nitrilgummisohle: maximaler Grip, hitze- und ölbeständig
• PORON® XRD™-Polsterung: optimale Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
• Integrierter Stabilizer für sicheren Halt des Fußgewölbes
• Frei von tierischen Materialien
• Geeignet für orthopädische Einlagen
Anwendungen
Der JALAS® EXALTER 9988 GTX eignet sich perfekt für Arbeiten in anspruchsvollen und wechselnden Umgebungen z. B. im Freien bei Wind und Wetter, in nassen Bereichen oder an Arbeitsplätzen mit Risiko von Durchtritt oder Ausrutschen. Dank robuster Bauweise und hohem Komfort ist er ideal für Bau, Industriewartung, Tiefbau, Logistik und mehr. Seine Wasserdichtigkeit, Rutschfestigkeit und Stabilität machen ihn zum Ganzjahresschuh für Profis.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 43 |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Werkstoff | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,44 € exkl. MwSt.
/ Paar
229,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
43