ISO7092 5.3X9X1 ST 200HV ZN Flache Scheibe, kleine Reihe
ISO7092 6.4X11X1.6 ST 200HV ZN Flache Scheibe, kleine Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU5.200HVZISO
Rubix:1358318
Hersteller:007092.02100.0050.000
EAN:4051426185211


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : ISO7092 5.3X9X1 ST 200HV ZN Flache Scheibe, kleine Reihe
ISO 7092 Stahl 200 HV flache Scheiben für Zylinderschrauben kleine Reihe, Produktklasse A Abmessung: 6
Scheibe 5.3x9x1 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser, metrisch
M5