Referenzen
SMC:SV1300-06-A1
Rubix:2186459
Hersteller:SV1300-06-A1
EAN:3618036203004
Produktdetails : SV1300-06-A1 Interface Regulator
Die SV-Serie verwendet einen Mehrfachstecker anstelle der herkömmlichen Leitungsdrähte für die interne Verdrahtung des Verteilers. Durch den Anschluss jedes Blocks mit einem Steckverbinder werden Änderungen an den Verteilerstationen stark vereinfacht. Verteiler auf Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Entriegelungsmechanismus hinzugefügt werden. Herkömmliche Verteiler auf Zugstangenbasis sind ebenfalls erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppelmagneten.
Stärken
-Medium: Luft
Betriebsdruckbereich: -100kPa bis 0. 7MPa
Ansprechzeit ms (bei 0. 5MPa): 18 oder weniger
Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC
Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -10 bis 50 C
Gehäuse: IP67 (basierend auf IEC529)
Betriebsdruckbereich: -100kPa bis 0. 7MPa
Ansprechzeit ms (bei 0. 5MPa): 18 oder weniger
Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC
Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -10 bis 50 C
Gehäuse: IP67 (basierend auf IEC529)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage