CPE24-M1H-5L-3/8 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M1H-5L-3/8
Rubix:433293
Hersteller:163166
EAN:4052568133276
CPE24-M1H-5L-3/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M1H-5L-3/8 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M1H-5L-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2900 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M1H-5L-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)177x40x71 mm
Bruttogewicht403,4 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
154,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen