CPV10-M1H-5LS-M7 Magnetventil

CPV10 Ventil Compact Performance

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPV10-M1H-5LS-M7
Rubix:434762
Hersteller:161414
EAN:4052568012380
CPV10-M1H-5LS-M7 Ventilinsel, Typ 10

Produktdetails : CPV10-M1H-5LS-M7 Magnetventil


Magnetventil CPV10-M1H-5LS-M7 für Ventilinsel CPV. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Ventilinsel, Typ 10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)99x19x71 mm
Bruttogewicht72 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
103,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std