Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-3GLS-1/8
Rubix:433799
Hersteller:196930
EAN:4052568005146
Produktdetails : CPE14-M1BH-3GLS-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-3GLS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-3GLS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x12x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 72,62 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen