Referenzen
SKF:LR 15X18X12.5
Rubix:314999
Hersteller:345019
EAN:7316573964353




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12,5 mm |
Produktdetails : LR 15X18X12.5 (SKF) Innenring SKF
Zur Ergänzung unserer Lager liefert SKF ein umfangreiches Sortiment an Lagerzubehör, wie Adapterhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Innenring LR, gebrochene Kanten an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 621.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,5x18x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage