Kegelrollenlager Timken M84249, Außendurchmesser: 59.53 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 23.368 mm
Innenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M84249
Rubix:7267
Hersteller:100071244
EAN:0053893418520


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59,53 mm |
| Breite | 23,368 mm |
Produktdetails : M84249 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Beide Ringe müssen gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Werkzeugmaschinen, Automobilindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 189,6 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 59,53 mm |
| Breite | 23,368 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23,368 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen