AS5000-03 Drosselrückschlagventil

Inline - AS*000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS5000-03
Rubix:3058703
Hersteller:AS5000-03
EAN:3618035531085
AS5000-03 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstyprc 3/8
Typas5000-03 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS5000-03 Drosselrückschlagventil


Das geringe Gewicht, die kompakte Bauweise und die präzise Steuerung machen diese Durchflussregler zur richtigen Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Durchflussregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.

Stärken

Anschlussgrößen: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstyprc 3/8
Typas5000-03 drosselrückschlagventil
Werkstoffzinklegierung; rostfreier stahl; stahl
Durchsatz256200 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas
39,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,04 € inkl. MwSt.