AS2301F-G01-06A Drosselrückschlagventil

Durchflusskontrolle

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AS2301F-G01-06A
Rubix:2175464
Hersteller:01288289
AS2301F-G01-06A Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypg-gewinde (ein-knopf-schnellanschluss)
Typuniversell
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2301F-G01-06A Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.

Stärken

Bogenförmiger Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypg-gewinde (ein-knopf-schnellanschluss)
Typuniversell
Werkstoffmessing (chemische vernickelung)
Serieas
Größe des Anschlusses2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,25 exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen