302003411 ATTIX 50-01 PC

Industriestaubsauger ATTIX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilfisk:302003411
Rubix:1857090
EAN:4005337137302
NIL-302003411 ATTIX 50-01 PC

Technische Zusammenfassung

Unterdruck250 mbar
Leistung1500 W
Versorgung230 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 302003411 ATTIX 50-01 PC


Der Nilfisk ATTIX 50-01 PC EU Industriesauger wurde für die effiziente Aufnahme von Flüssigkeiten und Stäuben entwickelt. Dank modernster Technologie erfüllt er höchste Anforderungen an die industrielle Reinigung mit hohem Leistungsbedarf und kontinuierlichem Einsatz.

Eigenschaften:
Der ATTIX 50-01 PC EU ist mit einem asynchronen EC-Motor mit Magnetfeld ausgestattet, der funkenfrei arbeitet. Diese EC-DRIVE-Technologie ist speziell für den sehr intensiven Dauereinsatz konzipiert und verlängert die Lebensdauer des Motors im Vergleich zu einem Universalmotor um das bis zu Zehnfache. Das leistungsstarke Filtersystem mit waschbarer Filterkartusche erreicht einen Abscheidegrad von über 99,9 %. Die halbautomatische Filterabreinigung erfolgt über das bewährte Push&Clean-System und sorgt für konstant hohe Saugleistung.
Das Gerät ist antistatisch vorbereitet und reduziert dadurch Risiken durch elektrostatische Aufladung. Ein integrierter SoftStart ermöglicht einen sanften Anlauf, während der Motorschutz bei Überhitzung automatisch die Stromzufuhr unterbricht. Hohe Flexibilität im Arbeitsalltag bietet der MultiFit-Anschluss, der den Einsatz von Saugschläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern erlaubt. Der Betrieb ohne Filtersack ist möglich. Der Nilfisk Nass- und Trockensauger wird komplett mit Zubehör geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Spezifikationen:
• Maximale Leistungsaufnahme: 1.500 W
• Nennleistung: 1.200 W
• Stromversorgung: 230 V / 1~ / 50–60 Hz / 16 A
• Luftfördermenge: 3.700 l/min
• Max. Unterdruck: 250 mbar (25 kPa)
• Schalldruckpegel: 59 dB(A)
• Effektives Behältervolumen: 47 Liter
• Netzkabellänge: 7,5 m
• Abmessungen (L x B x H): 450 x 380 x 750 mm
• Gewicht: 11 kg
• Hauptfiltertyp: PET
• Filterreinigungssystem: Push&Clean

Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
• EN 60335-1 – Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
• EN 60335-2-69 – Sicherheitsanforderungen für gewerbliche Staubsauger
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN 55014-1 und EN 55014-2 – Grenzwerte für Störaussendung und Störfestigkeit
• EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 – Begrenzung von Oberschwingungen und Spannungsschwankungen
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU – Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 63000 – Technische Dokumentation zur RoHS-Konformität

Stärken

• Sehr lange Lebensdauer durch bürstenlosen EC-Motor für den industriellen Dauereinsatz
• Erhöhte Sicherheit in sensiblen Arbeitsumgebungen dank funkenfreiem Motor
• Einfache Filterwartung mit Push&Clean und waschbarer Filterkartusche bei dauerhaft über 99,9 % Filterleistung
• Geringe Geräuschentwicklung von nur 59 dB(A) trotz hoher Saugleistung
• Hohe Einsatzflexibilität durch MultiFit-Anschluss für fünf Schlauchdurchmesser von 27 bis 50 mm

Anwendungen

Der Nilfisk ATTIX 50-01 PC EU eignet sich für die professionelle Absaugung von Flüssigkeiten und feinen Stäuben im einphasigen Betrieb. Die antistatische Ausstattung prädestiniert ihn für Arbeitsumgebungen, in denen elektrostatische Entladungen kontrolliert werden müssen. Damit ist er ideal für die allgemeine Industrie, Instandhaltung, Wartung sowie für Großunternehmen mit hohen Anforderungen an Werkstattreinigung, Lagerhaltung und zuverlässiges Reinigungsmanagement. Die Möglichkeit des beutellosen Betriebs bietet zusätzliche Vorteile bei der Abfall- und Verbrauchsmaterialverwaltung.

Technische Informationen


Attribute
Unterdruck250 mbar
Leistung1500 W
Versorgung230 V
Tank47 l
Schallpegel59 dBA
Gewicht11 kg
Kabellänge7,5 m
559,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
665,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage