Referenzen
Nilfisk:107407545
Rubix:1689349
EAN:5711145171481

Produktdetails : 107407545 Nilfisk 107407545 ATTIX 50-21 PC
Nilfisk 107407545 ATTIX 50-21 PC
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 3700 mbar |
|---|---|
| Leistung | 1500 W |
| Versorgung | 230 V |
| Tank | 47 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
605,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
720,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
