8710300200 Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2H IC Asbest

Nass-u.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilfisk:02211400, 8710300200
Rubix:2451658
02211400, 8710300200, 107419012 Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2H IC Asbest

Produktdetails : 8710300200 Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2H IC Asbest


Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 33-2H IC ASBEST Dieser Nass-/Trockensauger bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen. • Produkteigenschaften: • • Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen M • Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest • Zusätzlicher HEPA Filterkassette mit Filterüberwachung • Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität • Sauger besitzt die Zusatzanforderung Asbest • Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihaft-Membran • Antistatisch, verhindert Stromschläge und Verschmutzungen, die durch elektrische Aufladung entstehen • Gerätesteckdose, zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät • Lieferumfang: Sauger, antistatischer 4 m Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl- Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter (M-Klasse), Filterelement (H-Klasse), Werkzeugadapter antistatisch

Technische Informationen


Attribute
919,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.094,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage