Referenzen
Nilfisk:107406601
Rubix:1689271
EAN:5711145158857

Dokumente
Produktdetails : 107406601 Industriesauger Aero 21-21 PC
Der AERO Nass-/Trockensauger von Nilfisk ist ein kompakter, leistungsstarker Sauger für den professionellen Einsatz. Leicht, mobil und vielseitig einsetzbar kombiniert er hohe Saugleistung mit einem robusten Behälter. Dank integrierter Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung eignet er sich optimal für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Der Sauger bewältigt zuverlässig trockene und nasse Verschmutzungen – sowohl auf offenen Flächen als auch in schwer zugänglichen Bereichen.
Eigenschaften:
Der Nilfisk AERO wurde speziell für den professionellen Dauereinsatz entwickelt. Sein leistungsstarker Bypass-Motor mit separater Kühlung sorgt für konstant hohe Saugleistung. Der widerstandsfähige Auffangbehälter bietet hervorragenden Schutz vor Stößen und Abnutzung. Der Sauger lässt sich sowohl mit als auch ohne Beutel betreiben, was maximale Flexibilität im Einsatz ermöglicht. Ein waschbarer PET-Filter in Kombination mit dem Push&Clean-System sorgt für einfache, schnelle Filterreinigung. Die integrierte Blasfunktion erleichtert das Entfernen von Schmutz an schwer erreichbaren Stellen. Zusätzlich ist das Gerät mit einer praktischen Zubehörhalterung und einem 5 Meter langen Netzkabel ausgestattet. Das ergonomische Design sorgt für hohe Arbeitssicherheit und Bedienkomfort.
Technische Daten:
• Luftmenge: 3600 l/min
• Geräuschpegel: 64 dB(A)
• Kabellänge: 5 m
• Blasfunktion über Abluft
• Integrierte Aufbewahrung für Saugschlauch, Kabel und Zubehör
Informationen zur Marke:
Nilfisk wurde 1906 in Dänemark gegründet und ist weltweit als Hersteller hochwertiger Reinigungsgeräte etabliert. Das Produktportfolio reicht von professionellen Bodenreinigungsmaschinen über leistungsstarke Sauger bis hin zu Hochdruckreinigern – für gewerbliche wie auch private Anwendungen. Nilfisk steht für innovative Reinigungslösungen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt sind, und kombiniert dabei Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Eigenschaften:
Der Nilfisk AERO wurde speziell für den professionellen Dauereinsatz entwickelt. Sein leistungsstarker Bypass-Motor mit separater Kühlung sorgt für konstant hohe Saugleistung. Der widerstandsfähige Auffangbehälter bietet hervorragenden Schutz vor Stößen und Abnutzung. Der Sauger lässt sich sowohl mit als auch ohne Beutel betreiben, was maximale Flexibilität im Einsatz ermöglicht. Ein waschbarer PET-Filter in Kombination mit dem Push&Clean-System sorgt für einfache, schnelle Filterreinigung. Die integrierte Blasfunktion erleichtert das Entfernen von Schmutz an schwer erreichbaren Stellen. Zusätzlich ist das Gerät mit einer praktischen Zubehörhalterung und einem 5 Meter langen Netzkabel ausgestattet. Das ergonomische Design sorgt für hohe Arbeitssicherheit und Bedienkomfort.
Technische Daten:
• Luftmenge: 3600 l/min
• Geräuschpegel: 64 dB(A)
• Kabellänge: 5 m
• Blasfunktion über Abluft
• Integrierte Aufbewahrung für Saugschlauch, Kabel und Zubehör
Informationen zur Marke:
Nilfisk wurde 1906 in Dänemark gegründet und ist weltweit als Hersteller hochwertiger Reinigungsgeräte etabliert. Das Produktportfolio reicht von professionellen Bodenreinigungsmaschinen über leistungsstarke Sauger bis hin zu Hochdruckreinigern – für gewerbliche wie auch private Anwendungen. Nilfisk steht für innovative Reinigungslösungen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt sind, und kombiniert dabei Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Nilfisk Industriesauger AERO 21-21 PC
Stärken
• Starke Saugleistung für Flüssigkeiten und trockenen Schmutz
• Robuster, stoßfester Behälter
• Integrierte Blasfunktion für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten
• Flexible Nutzung mit oder ohne Staubbeutel
• Waschbarer PET-Filter mit halbautomatischer Push&Clean-Reinigung
• Niedriger Geräuschpegel von nur 64 dB(A) für angenehmeres Arbeiten
• Praktische Zubehörhalterung für schnellen Zugriff
• Kompaktes, ergonomisches Design für bessere Handhabung
• Robuster, stoßfester Behälter
• Integrierte Blasfunktion für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten
• Flexible Nutzung mit oder ohne Staubbeutel
• Waschbarer PET-Filter mit halbautomatischer Push&Clean-Reinigung
• Niedriger Geräuschpegel von nur 64 dB(A) für angenehmeres Arbeiten
• Praktische Zubehörhalterung für schnellen Zugriff
• Kompaktes, ergonomisches Design für bessere Handhabung
Anwendungen
Der Nilfisk AERO eignet sich ideal für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen sowie industrielle Anwendungen, bei denen eine leistungsstarke Nass- und Trockenreinigung gefragt ist. Besonders bewährt hat er sich in Werkstätten, Garagen, auf Baustellen und in der Industrie. Die Blasfunktion ermöglicht zudem das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen oder Maschinen. Durch seine durchdachte Konstruktion ist der AERO die perfekte Lösung für den Einsatz in Industrie, Automobilbranche und Baugewerbe.
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 210 mbar |
|---|---|
| Leistung | 1250 W |
| Versorgung | 230 V |
| Tank | 20 l |
| Luftdurchsatz | 60 l/s |
| Zolltarifcode | 85081100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
