4001002348 Industriesauger IVR-L 65/24-2 mit Zubehör
Industriesauger IVR-L 65/24-2 mit Zubehör
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:99909040
Rubix:3848775
Hersteller:99909040
EAN:4066529164131



Produktdetails : 4001002348 Industriesauger IVR-L 65/24-2 mit Zubehör
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren für eine kraftvolle Saugleistung bei gleichzeitig geringem Betriebsgeräusch überzeugt der kleine Industriesauger IVR-L 65/24-2 mit Zubehör beim Saugen und Trennen von kleinen Mengen Flüssigkeiten und Feststoffen, wie Ölen, Kühlemulsionen oder groben, abrasiven Spänen. Damit ist der IVR-L 65/24-2 vielseitig einsetzbar, eignet sich jedoch insbesondere für Einsätze in der Metallindustrie. Die kompakte, platzsparende Bauweise und das robuste Fahrgestell ermöglichen darüber hinaus einen mühelosen Transport an unterschiedliche Einsatzorte. Serienmäßig im Lieferumfang enthalten sind eine Standarddüse, ein 3 Meter langer PU-Schlauch, ein Handgriff in DN 
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 235 mbar |
|---|---|
| Leistung | 2400 W |
| Versorgung | 240 V |
| Tank | 65 l |
| Gewicht | 46 kg |
| Luftdurchsatz | 144 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.215,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.826,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage