Referenzen
Igus:EFSM-30
Rubix:172632


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 85 mm |
| Befestigungsabstand | 60 mm |
Produktdetails : EFSM-30 Flanschlager igubal
igubal® Flanschlager wurden zur Unterstützung von Wellenmitten oder -enden. Wie alle Standarprodukte von igubal® bestehen diese Lager aus einem igumid-G-Gehäuse und einer iglidur®-W300-Kugelkalotte. Bei Temperaturen bis zu +200°C wählen Sie bitte die HT-(Hochtemperatur-) Version aus. Die igubal®-Flanschlager werden für die Maßserie E hergestellt und werden mit zwei oder vier Befestigungslöchern angeboten.
- Die extrem verschleißfeste iglidur®-W300-Kugelkalotte
- Einfache Installation
- Kompensation von Versatzfehlern
- Korrosionsbeständig
- Sehr geringes Gewicht
- Wartungsfreier Trockenlauf
Flanschlager
Stärken
Wartungsfreier Trockenlauf Hohe Starrheit Lange Haltbarkeit Kompensation von Versatzfehlern Kompensation von Kantenbelastungen Sehr geringes Gewicht
Anwendungen
Anlagenbau Automatisierung Landmaschinen Maschinenbau Lebensmittelindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 85 mm |
| Befestigungsabstand | 60 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 26 mm |
| Länge | 85 mm |
| Serie | efsm |
| Gesamtbreite Lager | 85 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 54,5 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std