Referenzen
SMC:LQ1U32
Rubix:2179211
EAN:3618035952460

Produktdetails : LQ1U32 Reinraum-Schlauch/Verschraubg.
Stärken
-4-lagige Dichtungskonstruktion
Reduzierer ermöglicht den Wechsel der Rohrgröße, ohne dass ein Wechsel des Gehäuses erforderlich ist
Reduzierer ermöglicht den Wechsel der Rohrgröße, ohne dass ein Wechsel des Gehäuses erforderlich ist
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x54x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Werkstoff | pfa |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage