11-900-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11900

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-900-8
Rubix:1725080
Hersteller:11900080
EAN:0076490479800
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-900-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die Ansell HyFlex® 11-900 Schutzhandschuhe bieten leichten Schutz vor mechanischen Risiken. Sie sind langlebig, ölabweisend und verfügen über eine widerstandsfähige Nitrilbeschichtung sowie ein weiches Nylonfutter, das auch bei längerem Tragen hohen Komfort gewährleistet.

Eigenschaften
Die HyFlex® 11-900 Handschuhe zeichnen sich durch eine Nitrilbeschichtung auf der Handfläche aus, die sie ölundurchlässig macht. Zudem bietet sie eine hervorragende Abriebfestigkeit und guten Grip unter trockenen bis mäßig öligen Bedingungen. Das gestrickte Nylonfutter sorgt für hohen Tragekomfort und Flexibilität, wodurch die Ermüdung der Hände bei längerem Einsatz reduziert wird.

Spezifikationen
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenmodell: Strickbund
• Stichstärke: 13 Gauge
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja
• Erhältliche Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 200-255 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit der Klassifizierung 4121A, die bestätigt:
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Klinge): 1/5
• Reißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
• Schnittschutz gemäß ISO EN 13997: A

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 ist die Marke für ihre Innovationskraft und hohe Qualität bekannt. Ansell entwickelt Lösungen für zahlreiche Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Durch nachhaltige Produktionspraktiken und modernste Technologien bietet das Unternehmen Produkte, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit optimal kombinieren. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern, und bleibt eine feste Größe in der PSA-Branche.

Stärken

• Effektiver Schutz gegen leichte mechanische Risiken
• Ölabweisend für einen sicheren Griff bei öligen Anwendungen
• Hohe Abriebfestigkeit dank robuster Nitrilbeschichtung
• Hervorragender Tragekomfort durch weiches Nylonfutter und leichtes Design

Anwendungen

Die Ansell HyFlex® 11-900 Handschuhe eignen sich ideal für folgende Anwendungen:
• Greifen und Fixieren von Bauteilen
• Werkzeug- und Formenwechsel
• Montage- und Demontagearbeiten

Sie sind perfekt für industrielle Bereiche wie Automobilindustrie, Maschinenbau, Anlagenbau und Metallverarbeitung, wo Schutz und Präzision gefragt sind.

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Packung12 beutel; 12 kartons
Farbeblau
Werkstoffnylon
3,35 exkl. MwSt.
/ Paar
3,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe