11-280-16-N-16 Industrielle Armschützer HyFlex

HyFlex 11280

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:11-280-16N
Rubix:3259148
Hersteller:11280160-N
11-280-16-N-16 Industrielle Armschützer HyFlex

Technische Zusammenfassung

Typhaben ärmel
Größe16
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11-280-16-N-16 Industrielle Armschützer HyFlex


  • Erstklassige Schnittschutztechnologie
    Die INTERCEPT™ Schnittschutztechnologie wurde getestet, um die Industrienormen zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese Ansell-eigene Technologie bietet klassenbesten Schnittschutz und erhöhten Komfort.
  • Erstklassiger Komfort
    Das nahtlose Design und die Weitenoptionen machen diese HyFlex® -Ärmel zur besten Wahl für den ganztägigen Komfort der Arbeiter.

Stärken

  • Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet klassenbesten Schnittschutz und ein weiches und kühles Gefühl für den Arbeiter.
  • Das nahtlose Design und die verschiedenen Längen- und Weitenoptionen gewährleisten eine hervorragende Passform und machen sie zur ersten Wahl für ganztägigen Komfort
  • Die HyFlex® 11-280 & 11-281 INTERCEPT™ Stulpen sind so konzipiert, dass sie in Kombination mit jedem HyFlex® Schnittschutzhandschuh funktionieren
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: Weit & Schmal
  • Entspricht den FDA-Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln 21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600

Anwendungen

Glasreparatur und -austausch - Umgang mit Blechen und Platten

Technische Informationen


Attribute
Typhaben ärmel
Größe16
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktja
Abriebwiderstandswert3
Schutzklassenein
Farbegrau
8,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,63 € inkl. MwSt.

Größe