11-571-7 SCHWARZ Mechanik-Schnittschutzhandschuh Hyflex
HYFLEX® 11-571
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-571-7
Rubix:3291623
Hersteller:11571070
EAN:0076490626556

Dokumente
Produktdetails : 11-571-7 SCHWARZ Mechanik-Schnittschutzhandschuh Hyflex
Der HyFlex® 11-571 Handschuh von Ansell ist der leichteste Schnittschutzhandschuh seiner Klasse (Schutzniveau D) und bietet gleichzeitig eine dreifach höhere Schnittfestigkeit im Vergleich zu anderen Modellen aus Standard-HPPE-Garn. Zudem ist er mit Touchscreens kompatibel und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-571 kombiniert fortschrittlichen Schnittschutz mit einem ultraleichten Design, das die Fingerfertigkeit und den Tragekomfort verbessert. Seine Nitril-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für einen sicheren und langlebigen Griff, während das Trägermaterial aus PEHP, Karbon, Nylon und Spandex für hohe Flexibilität sorgt. Das innovative HPPE-Garn der nächsten Generation mit INTERCEPT™- Technologie gewährleistet einen herausragenden Schnittschutz. Die FORTIX™-Technologie verstärkt die Haltbarkeit, indem sie die Abriebfestigkeit erhöht und so die Lebensdauer des Handschuhs verlängert. Das nahtlose Strickbündchen sorgt für einen sicheren Sitz, und dank der Touchscreen-Kompatibilität ist er vielseitig einsetzbar.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: PEHP, Karbon, Nylon, Spandex
• Manschettenmodell: Strickbündchen
• Feinheit: 15 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Schwarz
• Waschtemperatur: 40°C
• Ansell Earth Label: Ja. Dieser Handschuh wird in einem Werk hergestellt, das zu 83 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird und von Intertek zertifiziert wurde, mindestens 99 % der Abfälle von der Deponie umzuleiten. Die Verpackung ist plastikfrei und recycelbar. Die Primärverpackung wurde um 70 % im Materialeinsatz reduziert, die Kartonverpackung besteht zu mindestens 45 % aus recycelten Materialien und ist für eine effiziente Logistik optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X43D, die seine hohe Abriebfestigkeit (4/4), Weiterreißkraft (4/4) und Durchstichfestigkeit (3/4) bescheinigt. Die Schnittschutzleistung nach ISO EN 13997 ist mit Stufe D zertifiziert. Zudem bietet er gemäß EN 407 (X1XXXX) einen Hitzeschutz der Stufe 1, wodurch er bis zu 15 Sekunden lang Temperaturen von 100°C standhält. Der Handschuh erfüllt darüber hinaus die Norm EN 16350 und bietet antistatischen Schutz. Er ist lebensmittelgeeignet und verfügt über die Zertifizierungen Dermatest und Oeko-Tex, die die Hautverträglichkeit seiner Materialien bestätigen.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet ein breites Spektrum an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Zudem setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Produktionsmethoden implementiert. Dank innovativer Technologien bietet Ansell optimalen Schutz, ohne dabei den Tragekomfort und die Fingerfertigkeit einzuschränken. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern, und bleibt damit ein Vorreiter in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-571 kombiniert fortschrittlichen Schnittschutz mit einem ultraleichten Design, das die Fingerfertigkeit und den Tragekomfort verbessert. Seine Nitril-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für einen sicheren und langlebigen Griff, während das Trägermaterial aus PEHP, Karbon, Nylon und Spandex für hohe Flexibilität sorgt. Das innovative HPPE-Garn der nächsten Generation mit INTERCEPT™- Technologie gewährleistet einen herausragenden Schnittschutz. Die FORTIX™-Technologie verstärkt die Haltbarkeit, indem sie die Abriebfestigkeit erhöht und so die Lebensdauer des Handschuhs verlängert. Das nahtlose Strickbündchen sorgt für einen sicheren Sitz, und dank der Touchscreen-Kompatibilität ist er vielseitig einsetzbar.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: PEHP, Karbon, Nylon, Spandex
• Manschettenmodell: Strickbündchen
• Feinheit: 15 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Schwarz
• Waschtemperatur: 40°C
• Ansell Earth Label: Ja. Dieser Handschuh wird in einem Werk hergestellt, das zu 83 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird und von Intertek zertifiziert wurde, mindestens 99 % der Abfälle von der Deponie umzuleiten. Die Verpackung ist plastikfrei und recycelbar. Die Primärverpackung wurde um 70 % im Materialeinsatz reduziert, die Kartonverpackung besteht zu mindestens 45 % aus recycelten Materialien und ist für eine effiziente Logistik optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X43D, die seine hohe Abriebfestigkeit (4/4), Weiterreißkraft (4/4) und Durchstichfestigkeit (3/4) bescheinigt. Die Schnittschutzleistung nach ISO EN 13997 ist mit Stufe D zertifiziert. Zudem bietet er gemäß EN 407 (X1XXXX) einen Hitzeschutz der Stufe 1, wodurch er bis zu 15 Sekunden lang Temperaturen von 100°C standhält. Der Handschuh erfüllt darüber hinaus die Norm EN 16350 und bietet antistatischen Schutz. Er ist lebensmittelgeeignet und verfügt über die Zertifizierungen Dermatest und Oeko-Tex, die die Hautverträglichkeit seiner Materialien bestätigen.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet ein breites Spektrum an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Zudem setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Produktionsmethoden implementiert. Dank innovativer Technologien bietet Ansell optimalen Schutz, ohne dabei den Tragekomfort und die Fingerfertigkeit einzuschränken. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern, und bleibt damit ein Vorreiter in der PSA-Branche.
Stärken
• Ultraleichtes Design zur Reduzierung der Ermüdung der Hände und für höheren Tragekomfort
• Hervorragender Schnittschutz dank INTERCEPT™-Technologie
• Nitril-Beschichtung für sicheren Griff und hohe Abriebfestigkeit
• Touchscreen-kompatibel für den Einsatz ohne Handschuhausziehen
• Langlebig durch FORTIX™-Technologie zur Verlängerung der Lebensdauer
• Latexfrei und silikonfrei zur Minimierung des Allergierisikos
• Hervorragender Schnittschutz dank INTERCEPT™-Technologie
• Nitril-Beschichtung für sicheren Griff und hohe Abriebfestigkeit
• Touchscreen-kompatibel für den Einsatz ohne Handschuhausziehen
• Langlebig durch FORTIX™-Technologie zur Verlängerung der Lebensdauer
• Latexfrei und silikonfrei zur Minimierung des Allergierisikos
Anwendungen
Der HyFlex® 11-571 Schnittschutzhandschuh ist ideal für die Montage scharfkantiger Teile, das Handling von Metallkomponenten mit Schnittgefahr, leichte Stanzarbeiten sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Besonders geeignet ist er für Industriezweige wie Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Luft- und Raumfahrt sowie die Herstellung von Industrie- und Investitionsgütern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | ja |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | hppe, karbon, nylon, elastan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,26 € exkl. MwSt.
/ Paar
20,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std