880388 G-HIGH CUT PU E GR.10 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level E EN 388 4.X.4.2.E
Hoch geschnittene e Handschuhe aus PU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880388
Rubix:3237624
EAN:3660338338014

Dokumente
Produktdetails : 880388 G-HIGH CUT PU E GR.10 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level E EN 388 4.X.4.2.E
Entwickelt für präzise Handgriffe in risikoreichen Arbeitsumgebungen vereinen die HIGH-CUT PU E Handschuhe von GISS hohen Tragekomfort, zuverlässigen Schnittschutz und flexible Beweglichkeit.
Eigenschaften:
Diese schnittfesten Schutzhandschuhe sind nahtlos gestrickt aus High-Cut-Fasern in Kombination mit einer leichten Aramidfaser. Dadurch bieten sie eine hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Elastizität. Die 13er-Strickstärke sorgt für ausgezeichnete Fingerfertigkeit – optimal für präzise Arbeiten. Eine Polyurethan-(PU)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet sicheren Grip auf trockenen Oberflächen. Ein verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Lebensdauer in besonders beanspruchten Zonen. Zudem sind die Handschuhe atmungsaktiv und komfortabel, was sie auch für längeres Tragen bestens geeignet macht.
Spezifikationen:
• Nahtlos gestricktes Material für höchsten Komfort
• Material: High-Cut-Faser kombiniert mit leichter Aramidfaser
• Strickstärke: 13
• Beschichtung: PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
• Erhältlich in verschiedenen Größen
• Einzeln verpackt pro Paar
Normen:
Die HIGH-CUT Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie entsprechen folgenden Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb: 4/4, Weiterreißen: 4/4, Durchstich: 2/4, Schnittfestigkeit ISO 13997: E/F)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren liefert GISS zuverlässige und zertifizierte PSA-Lösungen an fast 40.000 Kunden in ganz Europa. Als exklusive Marke von Rubix deckt GISS sämtliche Anforderungen der industriellen Sicherheit ab – mit einem umfassenden Sortiment, europaweiter Verfügbarkeit und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Eigenschaften:
Diese schnittfesten Schutzhandschuhe sind nahtlos gestrickt aus High-Cut-Fasern in Kombination mit einer leichten Aramidfaser. Dadurch bieten sie eine hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Elastizität. Die 13er-Strickstärke sorgt für ausgezeichnete Fingerfertigkeit – optimal für präzise Arbeiten. Eine Polyurethan-(PU)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet sicheren Grip auf trockenen Oberflächen. Ein verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Lebensdauer in besonders beanspruchten Zonen. Zudem sind die Handschuhe atmungsaktiv und komfortabel, was sie auch für längeres Tragen bestens geeignet macht.
Spezifikationen:
• Nahtlos gestricktes Material für höchsten Komfort
• Material: High-Cut-Faser kombiniert mit leichter Aramidfaser
• Strickstärke: 13
• Beschichtung: PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
• Erhältlich in verschiedenen Größen
• Einzeln verpackt pro Paar
Normen:
Die HIGH-CUT Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie entsprechen folgenden Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb: 4/4, Weiterreißen: 4/4, Durchstich: 2/4, Schnittfestigkeit ISO 13997: E/F)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren liefert GISS zuverlässige und zertifizierte PSA-Lösungen an fast 40.000 Kunden in ganz Europa. Als exklusive Marke von Rubix deckt GISS sämtliche Anforderungen der industriellen Sicherheit ab – mit einem umfassenden Sortiment, europaweiter Verfügbarkeit und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
• Zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger schützt vor Rissen und Durchscheuern
• Sehr hohe Schnittfestigkeit durch High-Cut-Faser mit Aramidverstärkung
• Hervorragende Fingerfertigkeit für Präzisionsarbeiten dank 13er-Strickstärke
• Rutschfester Halt auf trockenen Oberflächen durch PU-Beschichtung
• Atmungsaktiver Handrücken für angenehmen Tragekomfort bei langer Nutzung
• Sehr hohe Schnittfestigkeit durch High-Cut-Faser mit Aramidverstärkung
• Hervorragende Fingerfertigkeit für Präzisionsarbeiten dank 13er-Strickstärke
• Rutschfester Halt auf trockenen Oberflächen durch PU-Beschichtung
• Atmungsaktiver Handrücken für angenehmen Tragekomfort bei langer Nutzung
Anwendungen
• Allgemeine Handhabung & Logistik
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Bauwesen
• Metallverarbeitung
• Fertigung & Produktion
• Kunststoffindustrie
• Lebensmittelindustrie
• Landwirtschaft
• Fischerei
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Bauwesen
• Metallverarbeitung
• Fertigung & Produktion
• Kunststoffindustrie
• Lebensmittelindustrie
• Landwirtschaft
• Fischerei
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | e |
| Hauptmaterial | para-aramid |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | high cut-faser + aramidfaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,06 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen