242.01 B Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vern., G 1/4 IG, NW 6,3
Hydraulikkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:242.01 B
Rubix:342960
Hersteller:107728
EAN:4047322056663

Dokumente
Produktdetails : 242.01 B Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vern., G 1/4 IG, NW 6,3
Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/4 IG, NW 6,3, Betriebsdruck max. 400 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °CNach ISO 7241-1, Serie B.Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische Kraftübertragung aus.Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Norm.Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck zu entkuppeln.Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck.Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist.Einsatzgebiete: Chemieindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Automotive, Offshore.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
