Referenzen
Hydac:0660 R 010 ON
Rubix:741001
Hersteller:1263017

Produktdetails : 0660 R 010 ON Hydac-Filter
Hydac-Filter
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 10 µm |
| Typ | return line filter element size 660 10 micron nbr 1263017 |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Verbindung | sae dn 76 code 61 flange |
| Zolltarifcode | 84212980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std