ZRS 48-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:48-5M-25
Rubix:3090880
Hersteller:890161
EAN:3660338427121
ZRS 48-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Anzahl Zähne48
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 48-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 48-5M-25

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne48
Riemenbreite25 mm
Werkstoffaluminium
Typ6w
Richtdurchmesser76,39 mm
Außendurchmesser75,25 mm
Gesamtbreite40,5 mm
Nabendurchmesser45 mm
Vorbohrung8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,46 exkl. MwSt.
/ Stück
14,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std