ZRS 72-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:72-5M-15
Rubix:3090894
Hersteller:890147
EAN:3660338426988

Produktdetails : ZRS 72-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 72-5M-15
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 72 |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Typ | 6w |
| Richtdurchmesser | 114,59 mm |
| Außendurchmesser | 113,45 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 45 mm |
| Vorbohrung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort