ZRS 15-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:15-5M-09F
Rubix:3090807
Hersteller:890097
EAN:3660338426483

Produktdetails : ZRS 15-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 15-5M-09F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 15 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 23,87 mm |
| Außendurchmesser | 22,73 mm |
| Gesamtbreite | 20 mm |
| Nabendurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort