ZRS 36-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:36-5M-09F
Rubix:3090857
Hersteller:890109
EAN:3660338426605

Produktdetails : ZRS 36-5M-9 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 36-5M-09F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 36 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 57,3 mm |
| Außendurchmesser | 56,16 mm |
| Gesamtbreite | 22,5 mm |
| Nabendurchmesser | 38 mm |
| Vorbohrung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std