ZRS 48-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:48-5M-15
Rubix:3090879
Hersteller:890144
EAN:3660338426957

Produktdetails : ZRS 48-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 48-5M-15
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 48 |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Typ | 6w |
| Richtdurchmesser | 76,39 mm |
| Außendurchmesser | 75,25 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 45 mm |
| Vorbohrung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort