ZRS 56-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:56-8M-30F
Rubix:3090885
Hersteller:890228
EAN:3660338427787
ZRS 56-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne56
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 56-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 56-8M-30F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne56
Riemenbreite30 mm
Werkstoffstahl
Typ6wf
Richtdurchmesser142,6 mm
Außendurchmesser141,23 mm
Gesamtbreite48 mm
Nabendurchmesser90 mm
Vorbohrung15 mm
37,68 exkl. MwSt.
/ Stück
44,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen