ZRS 36-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:36-5M-15F
Rubix:3090858
Hersteller:890141
EAN:3660338426926
ZRS 36-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 36-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 36-5M-15F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite15 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser57,3 mm
Außendurchmesser56,16 mm
Gesamtbreite28 mm
Nabendurchmesser38 mm
Vorbohrung8 mm
5,48 exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std