ZRS 15-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:15-5M-15F
Rubix:3090808
Hersteller:890130
EAN:3660338426810
ZRS 15-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Anzahl Zähne15
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 15-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 15-5M-15F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne15
Riemenbreite15 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser23,87 mm
Außendurchmesser22,73 mm
Gesamtbreite26 mm
Nabendurchmesser16 mm
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std