ZRS 38-14M-85-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB38-14M-85F
Rubix:3091107
Hersteller:890308
EAN:3660338428579
ZRS 38-14M-85-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil14m
Anzahl Zähne38
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 38-14M-85-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB38-14M-85F Kegel gebohrt 3020)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Anzahl Zähne38
Riemenbreite85 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffstahl
Typ4f
Richtdurchmesser169,34 mm
Außendurchmesser166,6 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche183 mm
Gesamtbreite51 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,69 exkl. MwSt.
/ Stück
109,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen