ZRS 56-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:TB56-8M-30F
Rubix:3091143
Hersteller:890211
EAN:3660338427619

Produktdetails : ZRS 56-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB56-8M-30F (Aufnahmekonus 2012)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 56 |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 4f |
| Richtdurchmesser | 142,6 mm |
| Außendurchmesser | 141,23 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 150 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std