ZRS 28-8M-30-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:TB28-8M-30F
Rubix:3091070
Hersteller:890202
EAN:3660338427527

Produktdetails : ZRS 28-8M-30-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB28-8M-30F (Aufnahmekonus 1210)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 28 |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 5f |
| Richtdurchmesser | 71,3 mm |
| Außendurchmesser | 69,93 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 75 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std