ZRS 24-8M-20-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB24-8M-20F
Rubix:3091061
EAN:3660338427169
ZRS 24-8M-20-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne24
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 24-8M-20-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenrad HTD TB24-8M-20F (Taper-Bored 1108)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne24
Riemenbreite20 mm
Taper-Buchse1108
Werkstoffstahl
Typ5f
Richtdurchmesser61,12 mm
Außendurchmesser61,12 mm
Gesamtbreite22 mm
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std