ZRS 36-14M-40-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB36-14M-40F
Rubix:3091096
Hersteller:890283
EAN:3660338428326
ZRS 36-14M-40-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 36-14M-40-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenrad HTD TB36-14M-40F (Taper-Bored 2517)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite40 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffstahl
Typ4f
Richtdurchmesser160,43 mm
Außendurchmesser157,68 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche168 mm
Gesamtbreite45 mm
54,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std