ZRS 24-8M-30-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB24-8M-30F
Rubix:3091062
Hersteller:890200
EAN:3660338427503
ZRS 24-8M-30-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne24
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 24-8M-30-1108 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB24-8M-30F (Aufnahmekonus 1108)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne24
Riemenbreite30 mm
Taper-Buchse1108
Werkstoffstahl
Typ5f
Richtdurchmesser61,12 mm
Außendurchmesser59,75 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche66 mm
Gesamtbreite22 mm
7,66 exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std