ZRS 36-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB36-8M-50F
Rubix:3091102
Hersteller:890237
EAN:3660338427879
ZRS 36-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 36-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB36-8M-50F (Aufnahmekonus 1615)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne36
Riemenbreite50 mm
Taper-Buchse1615
Werkstoffstahl
Typ5f
Richtdurchmesser91,67 mm
Außendurchmesser90,3 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche97 mm
Gesamtbreite38 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,17 exkl. MwSt.
/ Stück
24,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std