ZRS 48-8M-85-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB48-8M-85F
Rubix:3091137
Hersteller:890269
EAN:3660338428197
ZRS 48-8M-85-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne48
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 48-8M-85-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB48-8M-85F (mit Kegelbohrung 2517)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne48
Riemenbreite85 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffstahl
Typ4f
Richtdurchmesser122,23 mm
Außendurchmesser120,86 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche128 mm
Gesamtbreite45 mm
47,23 exkl. MwSt.
/ Stück
56,20 inkl. MwSt.