08679-154-888 GR. 82C50 ANTHRAZIT Hose Totana 65% PE/35% BW
Hose Totana anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:08679-154-888-82C50
Rubix:1535330
EAN:5707209670502

Produktdetails : 08679-154-888 GR. 82C50 ANTHRAZIT Hose Totana 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbare Hammerschlaufe und Reflexeffekte
Mascot TOTANA Bundhose anthrazit Gr. 82C50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
