08131-010-05 GR. 76C46 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW

Hose Ronda khaki

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:08131-010-05-76C46
Rubix:3340882
EAN:5711074027101
08131-010-05 GR. 76C46 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW

Technische Zusammenfassung

Farbekhaki
Größe76/46
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08131-010-05 GR. 76C46 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte, die das Produktleben verlängern. Ergonomisch geformte Hosenbeine, die den natürlichen Bewegungen des Körpers folgen. Verstärkte Hängetaschen mit zusätzlichen Taschen und Riemen für Werkzeuge. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
RONDA Handwerkerhose khaki Gr.76C46

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Farbekhaki
Größe76/46
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
81,27 exkl. MwSt.
/ Stück
96,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

76/46