08131-010-05 GR. 90C54 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW

Hose Ronda khaki

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:08131-010-05-90C54
Rubix:3340877
EAN:5707209660008
08131-010-05 GR. 90C54 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW

Technische Zusammenfassung

Farbekhaki
Größe90/54
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08131-010-05 GR. 90C54 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte, die das Produktleben verlängern. Ergonomisch geformte Hosenbeine, die den natürlichen Bewegungen des Körpers folgen. Verstärkte Hängetaschen mit zusätzlichen Taschen und Riemen für Werkzeuge. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
RONDA Handwerkerhose khaki Gr.90C54

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Farbekhaki
Größe90/54
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
82,13 exkl. MwSt.
/ Stück
97,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

90/54