Hose Mascot 13579-442-010-82C58, Größe: 82/58 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester
Hose Berkeley dark navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:13579-442-010-82C58
Rubix:1535468
EAN:5711074070756

Produktdetails : 13579-442-010 GR. 82C58 SCHWARZBLAU Hose Berkeley 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, D-Ring aus flexiblem Material, Schenkeltasche mit Patte
Mascot BERKELEY Hose schwarzblau Gr. 82C58
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 82/58 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage