1145.02-3.3 Hochleistungs-Sicherheitsvent. MS, G1 1/2 Ansprechdr. 3,3bar
Hochleistungssicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1145.02-3,3
Rubix:339886
Hersteller:105345
EAN:4047322020091




Technische Zusammenfassung
| Typ | hochleistungs-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1 1/2 |
Dokumente
Produktdetails : 1145.02-3.3 Hochleistungs-Sicherheitsvent. MS, G1 1/2 Ansprechdr. 3,3bar
Hochleistungs-Sicherheitsventil, rüttelfeste Ausführung, Messing, Betriebstemp. max. 260 °C, G 1 1/2, SW 60, Ansprechdruck 3,3 barProportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtungbauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100.Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung).Geeignet für Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3140 g |
|---|---|
| Typ | hochleistungs-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
511,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage